| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA320252 Herst.-Nr.: 6051 EAN/GTIN: 4044917418295 |
| |
|
| | |
| - drehbarer Garderobenständer aus pulverbeschichtetem Stahl
- mit 9 Haken
- Schirmhalter ist im Lieferumfang enthalten
- Standfuß mit schwerer Betonfüllung
Weitere Informationen: | | Breite: | 390 mm | Bruttogewicht: | 10 kg | Farbe: | alusilber | Farbname: | alusilber | Höhe: | 1750 mm | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Kerkmann |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 163,58* | € 203,24* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 194,60* | € 240,14* | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 214,08* | € 262,41* | | | | | 37 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 237,42* | € 298,93* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 247,81* | € 304,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|