Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handgelenkauflage für Tastatur Gel blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Handgelenkauflage für Tastatur Gel blau
Handgelenkauflage für Tastatur Gel blau
Artikel-Nr.:
     467-KATA315636
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     91137
EAN/GTIN:
     0077511911378
Suchbegriffe:
Tastatur Handgelenkauflage
Tastatur Handgelenkstütze
fellowes tastatur handgelenkauflage...
tastatur handgelenkauflage
  • Modische transparente Farben passen gut in jedes moderne Arbeitsumfeld
  • Komfort und Stütze zur Schonung von Druckstellen
  • Leicht mit einemfeuchten Tuch zu reinigen
  • Teil des -Go-Anywhere-
  • Sortiments: für jedes Alter und jede Umgebung geeignet!
  • Farbe: blau
  • Format/Größe: 25x490x59
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
einfach mit feuchtem Tuch zu reinigen
Breite:
480 mm
Bruttogewicht:
0.343 kg
Farbname:
blau
Marke:
Fellowes
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: tastatur handgelenkauflage gel, Gel, Gel-Handgelenkauflage, Gelenkschoner, Gelenkstütze, GelHandgelenkauflage, Handballenauflage, Handgelenkauflage, Handgelenkstütze, Handgelenkunterlage, Mausmatte, Notebook, Notebook-Handgelenkauflage, Notebook-Handgelenkstütze, Notebook-Handgelenkunterlage, Notebook-Plattform, NotebookHandgelenkauflage, NotebookHandgelenkstütze, NotebookHandgelenkunterlage, NotebookPlattform, Plattform, Träger
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
9
€ 5,95*
ab € 10,14*
€ 14,37*
€ 6,78*
ab € 10,15*
€ 14,39*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 10,39*
€ 14,81*
€ 6,70*
ab € 10,50*
€ 14,89*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 10,67*
€ 15,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fellowes
9112301
ab € 4,91*
Zubehör
Fellowes
9114106
ab € 9,89*
Zubehör
Fellowes
91177-72
ab € 5,21*
Zubehör
Fellowes
9178401
ab € 7,08*
Zubehör
Fellowes
9182801
ab € 11,78*
Zubehör
Fellowes
9183101
ab € 11,56*
Zubehör
Fellowes
9183201
ab € 10,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.