| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA308718 Herst.-Nr.: 31692 EAN/GTIN: 4014421316929 |
| |
|
| | |
| - Kugelschreiber aus Aluminium mit Großraummine
- Schreibfarbe blau
Weitere Informationen: | | Ausführung: | Black | Bruttogewicht: | 0.023 kg | Clip vorhanden: | ja | Farbe: | schwarz | Farbname: | black | Marke: | Online | Minensystem: | Großraummine | nachfüllbar: | ja | Schaftfarbe: | schwarz | Schreibfarbe: | blau | Stiftart: | Kugelschreiber | Strichbreite: | M mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 3,34* | € 5,72* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 3,42* | € 5,87* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 3,44* | € 5,93* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 4,33* | € 7,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|