Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA307852 Herst.-Nr.: 60100clear EAN/GTIN: 9003261920002 |
| |
|
| | |
| - Briefkorb stapelbar und stabil verbindbar
- aus Polystyrol
- für Format A4/C4
- klar
Weitere Informationen: | | Beschriftungsfeld vorhanden: | nein | Bruttogewicht: | 0.247 kg | Farbe: | transparent | Farbname: | klar | für Format: | A4 | Greifausschnitt vorhanden: | ja | Marke: | Bene | Material: | PS (Polystyrol) | stapelbar: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 2,44* | € 4,42* | | | | | 3 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 2,68* | € 4,66* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 2,69* | € 4,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|