Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bene 60100CL Polystyrol Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bene 60100CL Polystyrol Transparent
Bene 60100CL Polystyrol Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE7-100708513
Hersteller:
     Bene
Herst.-Nr.:
     060100CL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb
Bewährtes Modell in aktuellem Design.
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Polystyrol
Produktfarbe
Transparent
Format
A4
ISO-A-Formate (A0...A9)
A4
Stapelbar
Ja
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
255 x 65 x 370 mm
Breite
255 mm
Länge (mm)
370 mm
Höhe
65 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 4,62*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.