Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Postzustellung Äußerer Umschlag 235x125mm nassklebend VE=100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Postzustellung Äußerer Umschlag 235x125mm nassklebend VE=100 Stück
Postzustellung Äußerer Umschlag 235x125mm nassklebend VE=100 Stück
Artikel-Nr.:
     467-KATA306443
Hersteller:
     RNK-Verlag
Herst.-Nr.:
     2047/100
EAN/GTIN:
     4002871204712
Suchbegriffe:
Briefumschläge farbig
farbige Briefumschläge
Kompaktbriefumschlag
Kompaktumschlag
  • Äußerer Umschlag für Zustellung
  • Im äußeren Umschlag werden die versandfertigen und an den Zustellungsempfänger adressierten inneren Umschläge an das Unternehmen übersandt, das die Zustellung durchführen wird.
  • Format: 235x125mm
  • ohne Fenster
  • nassklebend
  • Recycling-Papier 80g/qm
  • gelb
  • Packung mit 100 Umschlägen
Weitere Informationen:
Blattanzahl:
100 Blatt
Blattformat:
235x125mm
Breite:
235 mm
Farbname:
gelb
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
RNK
Material:
Papier
Packungsinhalt:
100 Stück
selbstdurchschreibend:
nein
Weitere Suchbegriffe: Postzustellungsumschlag, Zustellungsurkunde, zustellungsurkunde, 2047, Ablieferungsumschlag, Briefumschlag, Postzustellungshülle, Umschlag, Zustellungsumschlag
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 8,49*
ab € 15,94*
€ 23,20*
2 Tage
8
€ 5,49*
ab € 16,34*
€ 23,83*
€ 5,50*
ab € 16,74*
€ 25,03*
Lager 467
8
€ 5,87*
ab € 18,05*
€ 25,82*
2 Tage
8
€ 4,99*
ab € 21,81*
€ 30,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,82*
€ 30,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,91*
€ 29,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,25*
€ 28,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,90*
€ 27,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,15*
€ 26,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,13*
€ 26,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
RNK-Verlag
2050/100
ab € 14,97*
Sonstiges
RNK-Verlag
2049/50
ab € 20,22*
Sonstiges
RNK-Verlag
2048/100
ab € 16,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.