Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Meetingbook A5 90g/qm 160 Blatt liniert schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Meetingbook A5 90g/qm 160 Blatt liniert schwarz
Meetingbook A5 90g/qm 160 Blatt liniert schwarz
Meetingbook A5 90g/qm 160 Blatt liniert schwarz
Artikel-Nr.:
     467-KATA305083
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     132576C
EAN/GTIN:
     3037921325766
Suchbegriffe:
Buchkalender
Buchplaner
Bürokalender
Tagebuch Kalender
  • Meetingbook Exabook ein inteligente Lösung für den Mobilen Arbeitsbereich 'Exactive green filing'
  • Ökologisch für die Umwelt und ein strapazierfähiges, elastisches schön designtes Meetingbook für Unterwegs
  • geziehlte Entwicklung
  • Ausführung liniert, Einband schwarz
Weitere Informationen:
Blattanzahl:
160 Blatt
Blattformat:
A5
Bruttogewicht:
0.253 kg
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Lineatur:
liniert
Lochung:
4-fach
Marke:
Exacompta
Papierfarbe:
weiß
Papiergewicht:
90 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Terminplaner, Diarien, Geschäftsbuch, Kladde, Konferenzbuch, Memobuch, Protokollbuch, Meeting-Buch, Meetingbuch, exacompta geschäftsbuch a5, buchkalender a5, buchkalender, Block, Collegeblock, Kollegblock, Notizblock, Notizbuch, Schreibblock, Schul, Schul-Collegeblock, Schul-Kollegblock, SchulCollegeblock, SchulKollegblock, Spiralblock
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,65*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
1 Stück enthält 60 Blätter (ab € 0,1275* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 12 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 30 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 60 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 120 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 150 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.