Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftklammern 24/6 verkupfert VE=1000 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Heftklammern 24/6 verkupfert VE=1000 Stück
Heftklammern 24/6 verkupfert VE=1000 Stück
Artikel-Nr.:
     467-KATA299847
Hersteller:
     Heinrich Sachs
Herst.-Nr.:
     24/6
EAN/GTIN:
     9002219030015
Suchbegriffe:
Büro-Heftklammern
Heftklammern Bürogeräte
Elektrohefter-Heftklammern
Flachklammern-Magazin
  • Scharfer Meißelschnitt für leichtes und sicheres Heften.
  • Farbe: verkupfert
  • Inhalt: 1000
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.052 kg
Farbe:
verkupfert
Klammernart:
24/6
Marke:
Sax
Material:
Metall
Packungsinhalt:
1000 Stück
Weitere Suchbegriffe: Hefter-Kassette, Heftkassette, Heftklammer-Kassette, Heftklammerkassette, Heftzangen-Heftklammern, Tackerklammer, Tackerklammern, tackerklammer, Blockhefterklammer, Elektrohefterklammer, Hefterklammer, Heftgeräteklammer, Heftklammer, Heftklammern, Heftzangeklammer, Klammer
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 0,24*
€ 0,48*
Lager 467
412
€ 5,87*
ab € 0,25*
€ 0,52*
2 Tage
456
€ 2,90*
ab € 0,28*
€ 0,54*
1 Tag
467
€ 5,95*
ab € 0,36*
€ 0,69*
€ 7,95*
ab € 0,35*
€ 0,71*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 0,52*
€ 0,62
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 0,50*
€ 0,60
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 0,48*
€ 0,57
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 0,38*
€ 0,45
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 0,36*
€ 0,43
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 0,33*
€ 0,39
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 0,31*
€ 0,37
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 0,25*
€ 0,30
pro Paket
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,00025* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rapid
24855700
ab € 0,37*
Ähnlich
Soennecken
3150
ab € 0,15*
Ähnlich
Soennecken
3151
ab € 0,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.