Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennblätter A4 250g/qm chamois VE=100 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Trennblätter A4 250g/qm chamois VE=100 Stück
Trennblätter A4 250g/qm chamois VE=100 Stück
Artikel-Nr.:
     467-KATA294173
Hersteller:
     Bene
Herst.-Nr.:
     97300chamois
EAN/GTIN:
     9003260993175
Suchbegriffe:
Trennblatt
Trennblätter
leitz trennblatt a4 chamois
trennblatt a4
  • Bene Trennblätter A4 durchgefärbt
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
durchgefärbt
Blattformat:
A4
Breite:
235 mm
Farbe:
chamois
Farbname:
chamois
Länge:
300 mm
Lochung:
4-fach
Marke:
Bene
Material:
Karton
Packungsinhalt:
100 Stück
Papiergewicht:
250 g/qm
Weitere Suchbegriffe: trennblatt, Zwischenblatt, Zwischenblätter, Zwischeneinlage, Zwischeneinlagen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,95*
ab € 5,74*
€ 9,28*
2 Tage
20
€ 5,95*
ab € 5,89*
€ 9,30*
Lager 467
19
€ 5,87*
ab € 6,57*
€ 10,32*
€ 6,95*
ab € 6,93*
€ 11,12*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,32*
€ 12,28
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,08*
€ 12,00
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,21*
€ 10,96
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,82*
€ 10,50
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,72*
€ 10,38
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 8,70*
€ 10,35
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,57*
€ 7,82
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0657* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
1465
ab € 3,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.