Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Register A4 Karton A-Z 24-teilig chamois


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Register A4 Karton A-Z 24-teilig chamois
Register A4 Karton A-Z 24-teilig chamois
Artikel-Nr.:
     467-KATA29381X
Hersteller:
     Bene
Herst.-Nr.:
     93403
EAN/GTIN:
     9003261200005
Suchbegriffe:
A-Z Register
Alphabetisches Register
Buchstabenregister
abc-Register
  • Registerkarton 180g,
  • Sparformat
  • Rot/gelb cellonverstärkt
Weitere Informationen:
Ausführung:
A-Z
Besonderheiten:
Taben rot/gelb folienverstärkt
Blattanzahl:
20 Blatt
Blattformat:
A4 halbe Höhe
Breite:
235 mm
Bruttogewicht:
0.212 kg
Deckblatt:
nein
Farbe:
chamois
Farbname:
chamois
Höhe:
190 mm
Lochung:
2-fach
Marke:
Bene
Material:
Karton
Papiergewicht:
180 g/qm
Taben:
Buchstaben
Weitere Suchbegriffe: Ordner-Register, Ordnerregister, Ringbuch-Register, Ringbuchregister, Standard-Register, Standardregister, Karton-Register, Kartonregister, Papier-Register, Papierregister, Tauenpapier-Register, ordner-register din a4 a-z leitz, ordner register, ordner-register a4 quer, Alphabet, Alphabet-Register, AlphabetRegister, Buchstaben, Buchstaben-Register, Karton, Ordner, OrdnerRegister, Register
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,95*
ab € 2,17*
€ 3,87*
1 Tag
430
1
€ 5,95*
ab € 2,27*
€ 3,96*
1
€ 7,95*
ab € 2,33*
€ 4,15*
Lager 467
15
1
€ 5,87*
ab € 2,41*
€ 4,19*
3 Tage
430
15
Frei Haus
ab € 4,22*
€ 6,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
1 Stück enthält 24 Blätter (ab € 0,10042* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
1920
ab € 0,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.