Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haftnotizen Recycling 127x76mm gelb VE=6x100 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Haftnotizen Recycling 127x76mm gelb VE=6x100 Blatt
Haftnotizen Recycling 127x76mm gelb VE=6x100 Blatt
Haftnotizen Recycling 127x76mm gelb VE=6x100 Blatt
Artikel-Nr.:
     467-KATA292101
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     6551B
EAN/GTIN:
     4046719216413
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier
  • Kleiner Beitrag, Große Wirkung!
  • Entdecken Sie die Post-it Recycling Notes in den Farben Hellgrün, Pastellgrün, Pastellgrau und Pastellblau.
  • Das für die Post-it Recycling Notes verwendete Papier ist mit dem 'Blauen Engel' ausgezeichnet ('weil aus 100% Altpapier').
  • Sie haften optimal auf Papier und allen glatten Oberflächen und sind rückstandsfrei wiederablösbar.
  • In einer praktischen Vorratsbox.
Weitere Informationen:
Blattanzahl:
600 Blatt
Blattform:
eckig
Blattformat:
76x127mm
Breite:
127 mm
Farbe:
gelb
Farbname:
gelb
Länge:
76 mm
Marke:
Post-it Notes
Material:
Papier
Packungsinhalt:
600 Blatt
Papiergewicht:
80 g/qm
Umweltzeichen:
Blauer Engel
Vergabegrundlage Blauer Engel:
RAL-UZ 14
Zertifikat:
Blauer Engel
Weitere Suchbegriffe: Haftnotizwürfel, Haftzettel, Klebezettel, post-it haftnotiz 76 x 127 mm, haftnotiz, post-it haftnotiz, Hafti, Haftnotizzettel, Notes, Notizpapier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 600 Blätter (ab € 0,01602* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
3M
655-1B
ab € 1,355*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.