Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA290768 Herst.-Nr.: 3120/2 EAN/GTIN: 4002871312059 |
| |
|
| | |
| - Fahrtenbuch PKW, 2 Stück + Parkscheibe.
- Produktverwendung: steuerlicher Kilometernachweis.
- Ausführung: Klebebindung, selbstdurchschreibend.
- Nachweis über befördertes Gut, Fahrtstrecke, Verbrauch.
- Papierformat: DIN A5.
- Größe (B x H): 148 x 210 mm.
- Anzahl der Blätter: 32 Blatt.
Weitere Informationen: | | Art der Bindung: | Klebebindung | Ausrichtung: | hoch | Blattanzahl: | 32 Blatt | Blattformat: | A5 | Formulartyp: | Fahrtenbuch | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | RNK | selbstdurchschreibend: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: fahrtenbuch a5 rnk, autofahrtenbuch, autofahrtenbuch a5 quer, 3120, Buch, Fahrten, Fahrten-Buch, FahrtenBuch, KFZ, KFZ-Fahrtenbuch, KFZFahrtenbuch, LKW, LKW-Fahrtenbuch, LKWFahrtenbuch, PKW, PKW-Fahrtenbuch, PKWFahrtenbuch |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 8,49* | ab € 10,11* | € 15,13* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 11,07* | € 16,50* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 14,42* | € 20,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2 Stück (ab € 5,535* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|