Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umzugskarton Cargo-Box XS 455x380x345mm braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Umzugskarton Cargo-Box XS 455x380x345mm braun
Umzugskarton Cargo-Box XS 455x380x345mm braun
Artikel-Nr.:
     467-KATA272437
Hersteller:
     Smartbox Pro
Herst.-Nr.:
     222105010
EAN/GTIN:
     4250414104481
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
  • Für den Transport und Aufbewahrung
  • Extra stabil- bis 25kg Traglast
  • Fasst bis zu 8 breite oder 11 schmale gefüllte Standard-Ordner
  • Größe: XS
  • Innenmaß: 455x380x345mm
  • Außenmaß: 465x347x400mm
  • Farbe: braun
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
fasst bis zu 8 breite oder 11 schmale, gefüllte Standard-Ordner
Breite innen:
34.5
Bruttogewicht:
0.619 kg
Farbe:
braun
Farbname:
braun
Gesamtbreite:
34.7 cm
Gesamthöhe:
40 cm
Gesamttiefe:
46.5 cm
Höhe innen:
38 cm
Länge innen:
45.5 cm
Marke:
smartboxpro
Material:
Wellpappe
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, Stapel-Kasten, Stapelkasten, Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, Transport-Box, Transportbox, Bücherkarton, Umzugskarton, Umzugskartons, Umzugskisten, Wellpapp Umzugskarton, Wellpappe Umzugskarton, smartbox pro bücherkarton, transport box, Blitzbodenkarton, Buchverpackung, Ordner, Ordner-Versandbox, Ordner-Versandkarton, OrdnerVersandbox, OrdnerVersandkarton, Versand, Versandbox, Versandkarton
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
220
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,46135*
€ 2,16135*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 1,91*
€ 3,70*
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 2,29*
€ 3,76*
Lager 467
33
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,38*
€ 4,29*
2 Tage
4
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 15,30*
€ 46,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Smartbox Pro
222105101-10
ab € 1,693*
Sonstiges
Smartbox Pro
222105401-10
ab € 24,36*
Sonstiges
Smartbox Pro
222105201-150
ab € 2,97537*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.