Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefmarkenalbum 22,5x30,5cm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Briefmarkenalbum 22,5x30,5cm schwarz
Briefmarkenalbum 22,5x30,5cm schwarz
Briefmarkenalbum 22,5x30,5cm schwarz
Briefmarkenalbum 22,5x30,5cm schwarz
Briefmarkenalbum 22,5x30,5cm schwarz
Artikel-Nr.:
     467-KATA266531
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     26141E
EAN/GTIN:
     3130630261414
Suchbegriffe:
Briefmarkenalbum
Briefmarkenbuch
Briefmarkenmappe
briefmarkenalbum
  • Briefalbum besteht aus schwarzem Karton.
  • Der Einband ist aus Kunstleder und das Album hat Folienstreifen sowie Pergaminzwischenblätter.
  • 16 Blatt.
  • Format: 22,5 x 30,5 cm.
  • schwarz
Weitere Informationen:
Anzahl der Seiten:
32
Breite:
225 mm
Bruttogewicht:
1.1 kg
Farbe:
schwarz
Farbe der Blätter:
schwarz
Höhe:
305 mm
Marke:
Exacompta
Material:
Kunstleder
Weitere Suchbegriffe: Album, Briefmarken, Briefmarken-Album, Briefmarken-Mappe, BriefmarkenAlbum, Mappe, Sammelalbum
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 15,81*
€ 22,80*
€ 5,50*
ab € 15,34*
€ 22,80*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,80*
€ 27,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,36*
€ 26,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,13*
€ 25,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,67*
€ 24,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,89*
€ 23,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,87*
€ 23,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Exacompta
21141E
ab € 11,86*
Sonstiges
Exacompta
21143E
ab € 11,86*
Sonstiges
Exacompta
26131E
ab € 10,56*
Sonstiges
Exacompta
26133E
ab € 10,62*
Sonstiges
Exacompta
26143E
ab € 15,36*
Sonstiges
Exacompta
26151E
ab € 21,65*
Sonstiges
Exacompta
26153E
ab € 21,59*
Sonstiges
Exacompta
26154E
ab € 21,62*
Sonstiges
Exacompta
26155E
ab € 21,70*
Sonstiges
Exacompta
26161E
ab € 29,89*
Sonstiges
Exacompta
26163E
ab € 29,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.