Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta 26141E Fotoalbum Schwarz 32 Blätter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exacompta 26141E Fotoalbum Schwarz 32 Blätter
Exacompta 26141E Fotoalbum Schwarz 32 Blätter
Exacompta 26141E Fotoalbum Schwarz 32 Blätter
Exacompta 26141E Fotoalbum Schwarz 32 Blätter
Exacompta 26141E Fotoalbum Schwarz 32 Blätter
Exacompta 26141E Fotoalbum Schwarz 32 Blätter
Artikel-Nr.:
     CIDE1-67892788
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     26141E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Briefmarkenalbum
Briefmarkenbuch
Briefmarkenmappe
briefmarkenalbum
Einband aus sehr robustem Kunstleder.Mit schwarzen Innenseiten für eine schönere Präsentation Ihrer Briefmarken.Mit PergaminzwischenblätternInhalt: mit 9 transparentem Folienstreifen pro Seite
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
225 mm
Höhe
305 mm
Gewicht
1100 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Maximale Kapazität
32 Blätter
Material
Kunstleder
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,80*
€ 27,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,81*
€ 25,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,84*
€ 24,80
pro Stück
ab 6 Stück
€ 20,53*
€ 24,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,83*
€ 23,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,29*
€ 22,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Exacompta
21141E
ab € 11,87*
Sonstiges
Exacompta
21143E
ab € 11,96*
Sonstiges
Exacompta
26131E
ab € 10,62*
Sonstiges
Exacompta
26133E
ab € 10,59*
Sonstiges
Exacompta
26143E
ab € 15,41*
Sonstiges
Exacompta
26151E
ab € 21,66*
Sonstiges
Exacompta
26153E
ab € 21,68*
Sonstiges
Exacompta
26154E
ab € 21,56*
Sonstiges
Exacompta
26155E
ab € 21,67*
Sonstiges
Exacompta
26161E
ab € 29,96*
Sonstiges
Exacompta
26163E
ab € 29,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.