Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fotokarton A4 300g/qm VE=25 Blatt kobaltblau


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Fotokarton A4 300g/qm VE=25 Blatt kobaltblau
Fotokarton A4 300g/qm VE=25 Blatt kobaltblau
Artikel-Nr.:
     467-KATA264425
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     97457C
EAN/GTIN:
     3329680974577
Suchbegriffe:
Bastelkarton
Buntpapier
Farbpapier
Glanzpapier
  • Fotokarton 300g/qm
  • im Format DIN A4 sind zu 25 Blatt in einer Klarsichtmappe verpackt.
  • kobaltblau
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Bruttogewicht:
0.425 kg
Farbe:
blau
Farbname:
kobaltblau
Marke:
Clairefontaine
Material:
Karton
Papiergewicht:
300 g/qm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,28*
  
Preis gilt ab 6.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Blätter (ab € 0,1712* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 6,80*
€ 8,09
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 6,43*
€ 7,65
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,12*
€ 7,28
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,74*
€ 6,83
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 5,58*
€ 6,64
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,41*
€ 6,44
pro Packung
ab 6000 Packungen
€ 4,28*
€ 5,09
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.