Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA258760 Herst.-Nr.: 0787205100 EAN/GTIN: 4002458445583 |
| |
|
| | |
| - Doppelwandiger Vakkumgepumter Edelstahl satiniert
- Applikationen Kunststoff schwarz
- Einhandbedienung und Unzerbrechlich
- Inhalt: 1,0l
- Farbe: silber/schwarz
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.8 kg | Farbe: | silber/schwarz | Marke: | Alfi | Material: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Glas-Karaffe, Glaskaraffe, Karaffe, Karaffen, Wasserkaraffe, alfi thermoskanne 1l, isolierkanne, isolierkanne alfi, Getränkespender, Isolierkannen, Kanne |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 25,64* | € 34,52* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 25,48* | € 35,53* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 26,28* | € 36,70* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 27,74* | € 37,38* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 28,55* | € 38,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|