Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA241779 Herst.-Nr.: 2000-13 EAN/GTIN: 4012473200029 |
| |
|
| | |
| - Visitenkartenbox VIP
- Durch die variabel einsetzbare Karten-Stütze wächst die Ordnung mit: vom kleinsten Volumen bis ca. 500 Karten
- Rutschfest und möbelschonend durch Gummifüße
- begeisternde Technik: sanftes Öffnen und Schließen - Softgummieinsätze für optimales Handling
- Lieferung inkl. 16-teiligem Design-Register A - Z und Visitenkartenetui GO VIP
- Material: hochwertiger Kunststoff, Polystyrol (PS)
- Größe (B x H x T): 120 x 80 x 245 mm
- Farbe: schwarz-lichtgrau
Weitere Informationen: | | Breite: | 120 mm | Bruttogewicht: | 0.44 kg | Farbe: | schwarz/grau | Farbname: | schwarz/lichtgrau | Höhe: | 80 mm | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Han | Material: | Kunststoff | max. Anzahl der Karten: | 500 | Tiefe: | 245 mm | Visitenkartenaufbewahrungsart: | Visitenkartenbox |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Visitenkartenbox, Visitenkarten-Halter, Visitenkarten-Ständer, Visitenkartenhalter, Visitenkartenspender, Visitenkartenständer, han acryl visitenkartenbox, visitenkartenboxen plexiglas, visitenkartenbox, 2000, Etui, Schachtel, Visitenkarten, Visitenkarten-Schachtel, Visitenkartenablage, Visitenkartenaufbewahrung, Visitenkartendose, VisitenkartenSchachtel |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,75* | ab € 12,37* | € 17,95* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 12,63* | € 18,20* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,49* | ab € 12,60* | € 18,21* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 2,90* | ab € 12,71* | € 18,27* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 15,08* | € 21,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|