Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA239928 Herst.-Nr.: HO355 EAN/GTIN: 4004360956270 |
| |
|
| | |
| - Aus Papier, 30 Blatt
- Mit Folienauflage, recycelbar
- Mit Kalender
- Größe: 595 x 410 x 4 mm (B x T x H)
- Kalendarium: aktuelles Jahr + 2 Folgejahre
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | mit Kalender, 30 Blatt | Blattanzahl: | 30 Blatt | Breite: | 410 mm | Bruttogewicht: | 0.74 kg | Farbe: | weiß | Farbname: | weiß | Länge: | 595 mm | Marke: | Sigel | Material: | Papier | Motiv: | Lilac | Produktbreite: | 41 cm | Produktlänge: | 59.5 cm | recycelbar: | ja | Vollsichtplatte: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 5 | | pro Block | € 5,49* | ab € 7,11* | € 9,78* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Block | € 5,95* | ab € 7,06* | € 10,65* | | | | | | | | 1 | | pro Block | € 4,75* | ab € 7,52* | € 11,42* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | pro Block | € 5,87* | ab € 7,67* | € 11,58* | | | | | | | | | 1 | | pro Block | € 7,95* | ab € 7,53* | € 11,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Block enthält 30 Blätter (ab € 0,25567* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|