Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA228863 Herst.-Nr.: ZV532 EAN/GTIN: 4004360996177 |
| |
|
| | |
| - PC-Bankformulare entsprechen den Richtlinen des deutschen Kreditgewerbes, sind institutsneutral und gültig für alle Banken und Sparkassen. Aus beleglesefähigem OCR-Spezialpapier mit ultra-feiner Microperforation.
- Für Inkjet- und Laserdrucker geeignet.
- Ausführung: OCR-Spezialpapier (Ink/Laser), beleglesefähig, MP
- Format/Größe: A4
- Inhalt: 250 BL
- Sonstiges: 90 g
Weitere Informationen: | | Abheftlochung: | nein | Besonderheiten: | für InkJet- u. Laserdrucker | Blattanzahl: | 250 Blatt | Blattformat: | A4 | Bruttogewicht: | 1.46 kg | Marke: | Sigel | selbstdurchschreibend: | nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 29,04* | € 40,12* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 29,94* | € 42,69* | | | | | | | | | | € 4,75* | ab € 30,96* | € 42,69* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 33,83* | € 46,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 250 Blätter (ab € 0,13532* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|