Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sigel Verrechnungs-Scheck mit IBAN für WinBanking, 90g


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Sigel ZV532
Sigel ZV532
Sigel ZV532 Detail 1
Sigel ZV532 Detail 2
Sigel ZV532 Detail 3
Artikel-Nr.:
     3310-ZV532
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     ZV532
EAN/GTIN:
     4004360996177
Suchbegriffe:
Verrechnungs-Scheck
Verrechnungsscheck
Verrechnungsscheck-Formular
Verrechnungsscheck-Vordruck

Sigel Verrechnungs-Scheck mit IBAN für Sigel WinBanking, OCR-Spezialpapier (MultiPrint), beleglesefähig, mikroperforiert, A4, 90 g, 250 Blatt

SEPA-Verrechnungs-Scheck mit IBAN-Nummer zum Ausfüllen mit PC und Drucker. Gültig für alle Banken und Sparkassen. Beleglesefähiges OCR-Spezialpapier in 90 g/m², geeignet für alle InkJet- und Laser-Drucker. Die ultrafeine Microperforation sorgt für leichtes Abtrennen der Formulare und exakte Kanten. Im Lieferumfang sind 250 Blatt im Format DIN A4 enthalten.

Weitere Informationen:
Inhalt:
250 Blatt
Papiergewicht:
90 g
Format:
DIN A4
Vordruck:
Verrechnungsscheck
geeignet für:
Inkjetdrucker, Laserdrucker, Farblaserdrucker
Weitere Suchbegriffe: verrechnungsscheck sigel, verrechnungs scheck, Bankformulare, Bankvordrucke, Vscheck, V-Scheck
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 29,10*
€ 39,81*
€ 5,50*
ab € 30,00*
€ 42,41*
Lager 3310
€ 4,75*
ab € 30,94*
€ 42,41*
20 Tage
10
€ 5,87*
ab € 33,83*
€ 45,84*
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 42,41*
€ 50,47
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 41,64*
€ 49,55
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 39,91*
€ 47,49
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 38,97*
€ 46,37
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 36,93*
€ 43,95
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 30,94*
€ 36,82
pro Paket
1 Paket enthält 250 Blätter (ab € 0,12376* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigel
SW235
ab € 16,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.