Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter Mercury Mikro-Partikelschnitt 1,9x15mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aktenvernichter Mercury Mikro-Partikelschnitt 1,9x15mm
Aktenvernichter Mercury Mikro-Partikelschnitt 1,9x15mm
Artikel-Nr.:
     467-KATA226563
Hersteller:
     Rexel
Herst.-Nr.:
     2102425EU
EAN/GTIN:
     5028252063159
Suchbegriffe:
Abteilungs Aktenvernichter
Abteilungs Shredder
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
  • Die patentierte Mercury-Technologie vermeidet aktiv Papier-Stau
  • Ein Sensor erkennt vor dem Betrieb, dass ggf. zu viel Papier eingelegt wurde und das Gerät beginnt garn icht erst mit der Vernichtung
  • Dadurch wird ärgerlicher Papierstau, Schmutz und Zeitaufwand vermieden
  • Umweltfreundliche Energiesparfunktion
  • Automatische Abschaltung nach 2 Minuten Nichtgebrauch
  • Einfach zu leerender, ausziehbarer Abfallbehälter
  • Seperater Abfallbehälter für CD's, DVD's und Kreditkarten
  • geeignet für 5+ Nutzer Büro
  • Schnittart: Mikro-Partikelschnitt
  • Schnittbreite in mm: 1,9x15
  • Schnittleistung 70g/qm: 12 Blatt
  • Auffangvolumen: 50l
  • Gewicht: 36,2kg
  • Größe: HxBxT 676x480x370mm
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Anschlussspannung:
230 V
Auffangbehältervolumen:
50 l
Breite:
480 mm
Bruttogewicht:
38.14 kg
CD-Vernichtung:
nein
Disketten-Vernichtung:
nein
Eingabebreite:
250 mm
Einsatzort:
Schreibtisch
Gehäusefarbe:
schwarz
Gerätegewicht:
36.2 kg
Höhe:
676 mm
Kreditkarten-Vernichtung:
nein
Marke:
Rexel
Papier-Vernichtung:
ja
Schneidgeschwindigkeit:
0.075 m/s
Schneidleistung:
12 Blatt
Schnittart:
Partikelschnitt
Schnittgröße:
1,9x15,0 mm
Sicherheitsstufe:
4
Sicherheitsstufe P (DIN 66399):
P-5
Tiefe:
370 mm
Weitere Suchbegriffe: Akten-Vernichter, Aktenschredder, Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, aktenvernichter cross cut sicherheitsstufe 5, großmengen shredder, aktenvernichter rexel, Arbeitsplatz, Arbeitsplatz-Aktenvernichter, Arbeitsplatzaktenvernichter, Schreibtischaktenvernichter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.038,57*
€ 1.099,77*
€ 5,50*
ab € 1.018,69*
€ 1.099,77*
Frei Haus
ab € 1.062,35*
€ 1.126,74*
Lager 467
350 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 1.257,48*
€ 1.415,58*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.415,58*
€ 1.684,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.411,71*
€ 1.679,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.381,70*
€ 1.644,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.311,13*
€ 1.560,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1.271,12*
€ 1.512,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.257,48*
€ 1.496,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rexel
2102441
ab € 116,74*
Zubehör
Rexel
40070
ab € 51,61*
Zubehör
Rexel
1760049
ab € 15,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.