Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA219238 Herst.-Nr.: K33373EU EAN/GTIN: 5028252290401 |
| |
|
| | |
| - kabelloser 2.4 GHz-USB-Empfänger für störungsfreien Betrieb kann im Presenter-Gehäuse verstaut werden
- ohne Laserpointer
- ergonomisches 4-Tasten-Design mit Ein-Finger-Starttaste
- intuitive Funktion zur Präsentationssteuerung
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.13 kg | Farbe: | schwarz | Farbname: | schwarz | Marke: | Kensington | Material: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 23,12* | € 30,61* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 23,67* | € 30,99* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 25,71* | € 33,16* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 26,86* | € 34,50* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 26,94* | € 34,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|