Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier Forever Evercolor DIN A3 rosa 80 g/qm VE=500 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kopierpapier Forever Evercolor DIN A3 rosa 80 g/qm VE=500 Blatt
Kopierpapier Forever Evercolor DIN A3 rosa 80 g/qm VE=500 Blatt
Artikel-Nr.:
     467-KATA211005
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     30003C
EAN/GTIN:
     3288580300032
Suchbegriffe:
Farbiges Kopierpapier
Farbkopierpapier
Kopierpapier farbig
Ink-Jet-Druckerpapier
  • 100% Recyclingpapier ,,Blauer Engel- zertifiziert
  • Druckqualität und Papiereinzug stimmen in allen Punkten mit dem Papier, das aus Holzfasern hergestellt wird überein
  • Geeignet für alle Kopierer, Laser-und Inkjetddrucker
  • DIN A3, 80g/qm
  • rosa
  • Verpackung a 500 Blatt
Weitere Informationen:
Breite:
297 mm
Bruttogewicht:
4.9900 kg
Farbe:
rosa
InkJet geeignet:
ja
Kopierer geeignet:
ja
Länge:
420 mm
Laser geeignet:
ja
Marke:
Clairefontaine
Papiergewicht:
80 g/qm
Umweltzeichen:
Blauer Engel
Zertifikat:
Blauer Engel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,24*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
1 Stück enthält 500 Blätter (ab € 0,02248* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 125 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.