Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralblock A7 90g/qm liniert farbig sortiert


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Spiralblock A7 90g/qm liniert farbig sortiert
Spiralblock A7 90g/qm liniert farbig sortiert
Artikel-Nr.:
     467-KATA207428
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     328666C
EAN/GTIN:
     3329683286660
Suchbegriffe:
College Block
Collegeblock
Collegeblöcke
Kollegeblock
  • Spiralblock mit Doppelspirale kopfseitig
  • liniert
  • satiniertes Papier
  • mikroperforiert
  • Eine Kollektion aus transparentem PP mit dezent gehaltenen Farben
  • farblich sortiert
  • DIN A7
  • 80 Blatt
  • Farbe: sortiert
  • Achtung!!!! Farbwahl nicht möglich
Weitere Informationen:
Blattanzahl:
80 Blatt
Blattformat:
A7
Bruttogewicht:
0.07 kg
Farbe:
sortiert
Farbname:
farbig sortiert
Lineatur:
liniert
Marke:
Clairefontaine
Material:
PP (Polypropylen)
Papiergewicht:
90 g/qm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,594* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 36,60*
€ 43,554
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 36,08*
€ 42,9352
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 35,00*
€ 41,65
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,28*
€ 39,6032
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,75*
€ 37,7825
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 31,62*
€ 37,6278
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,94*
€ 30,8686
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.