Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA20206X Herst.-Nr.: 5435C EAN/GTIN: 3329680543506 |
| |
|
| | |
| - Haftklebende Umschläge
- Format DIN lang
- Das Personal Paper Pack enthält 20 Umschläge
- Papiergewicht: 120g/qm
- Farbe: weiß
Weitere Informationen: | | Blattformat: | DL | Breite: | 110 mm | Bruttogewicht: | 0.0071 kg | Farbe: | weiß | Farbname: | weiß | Fenster: | nein | Klebung: | Haftklebung | Länge: | 220 mm | Marke: | Clairefontaine | Packungsinhalt: | 20 Stück | Papiergewicht: | 120 g/qm | Umschlagsformat: | DL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschläge farbig, farbige Briefumschläge, Briefumschlag C5/6, Briefumschlag C5/C6, Briefumschlag DIN lang, Briefumschlag DL, DIN lang, DL Fensterbriefumschlag, Fensterbriefumschlag DIN lang, Fensterbriefumschlag DL, Papierversandtasche, Standardversandtaschen, Versandtasche, Versandtaschen, briefhülle din lang weiß, briefumschlag c5/6, briefumschläge c 5/6 weiß, Briefversandtasche, Umschlag, Versandhülle, Versandumschlag |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 2,97* | € 4,69* | | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 2,42* | € 4,79* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 3,42* | € 5,33* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 3,63* | € 5,80* | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 3,77* | € 6,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|