Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Krepp-Papier 250x50cm dunkelblau VE=10 Bogen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Krepp-Papier 250x50cm dunkelblau VE=10 Bogen
Krepp-Papier 250x50cm dunkelblau VE=10 Bogen
Artikel-Nr.:
     467-KATA198664
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     903013C
EAN/GTIN:
     3065501030137
Suchbegriffe:
Buntpapier
Farbpapier
Glanzpapier
Glanzpapier Bastelpapier
  • Krepppapier
  • Format 2,5x0,5m
  • Farbe: dunkelblau
  • Papiergewicht 40g/qm
  • wasserfest
  • Inhalt 10 Bogen
Weitere Informationen:
Breite:
500 mm
Bruttogewicht:
0.435 kg
Farbe:
dunkelblau
Farbname:
dunkelblau
Länge:
2500 mm
Marke:
Clairefontaine
Packungsinhalt:
10 Bogen
Papiergewicht:
40 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Regenbogenpapier, Bastelkrepp, Dekorationskrepp, Krepp-Papier, Kreppapier, Krepppapier, Krepppapier basteln, bastelkrepp hellblau, bastelkrepp, clairefontaine krepp-papier, Bastel, Bastel-Papier, Bastelpapier, Krepp, KreppPapier, Papier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,81*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,481* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,66*
€ 9,12
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,69*
€ 7,96
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,46*
€ 7,69
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,28*
€ 7,47
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 6,26*
€ 7,45
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,05*
€ 7,20
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,81*
€ 5,72
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.