Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA179668 Herst.-Nr.: 54378E EAN/GTIN: 3130630543787 |
| |
|
| | |
| - Ringbuch PP kaschiert 1,8mm
- 4 Ringe 30mm
- Rücken 40mm
- HxB 32x26cm für DIN A4
- Das Ringbuch hält den stärksten Anforderungen des Schul- und Berufsalltags stand.
- Bestens geeignet zur Ablage von Dokumenten, Prospekthüllen und A4 Registern oder Trennblätter.
- Innenseite mit bedrucktem Papier beschichtet.
Weitere Informationen: | | Anzahl Ringe: | 2 | Blattformat: | A4 | Breite: | 260 mm | Bruttogewicht: | 0.29 kg | Einbandmaterial: | PP kaschiert | Farbe: | weiß | Farbname: | weiß | Greifloch: | nein | Höhe: | 320 mm | Kantenschutz: | nein | Marke: | Exacompta | Material: | Pappe kaschiert | Mechaniktyp: | Reißmechanik | Ringdurchmesser: | 30 mm | Rückenbreite: | 40 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 20 | | € 12,00* | ab € 2,10* | € 2,84* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 1,71* | € 2,95* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 1,74* | € 3,10* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 1,86* | € 3,22* | | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 1,54* | € 3,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|