Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA179103 Herst.-Nr.: 5150321 EAN/GTIN: 9008056821052 |
| |
|
| | |
| - Austauschkissen 6/50/2 blau/rot
- für Stempel 5430/5430L/5435
- Zu 2 Stück in Blister verpackt
- ohne Öl
Weitere Informationen: | | Abdruckfarbe: | blau/rot | Ausführung des Stempelfarbenzusatzes: | ohne Öl | Bruttogewicht: | 0.03 kg | Farbe: | blau/rot | Farbname: | blau/rot | getränkt: | ja | Marke: | Trodat | Packungsinhalt: | 2 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Colorbox, Ersatz-Stempelkissen, Ersatzstempelkissen, Stempel-Austauschkissen, Stempel-Ersatzkissen, Stempelaustauschkissen, Nachtränkfarbe, Stempel-Farbe, Stempelfarbe, Stempelkissen-Farbe, Stempelkissenfarbe, trodat stempelfarbe ohne öl trodat, trodat nachtränkfarbe, stempel farbe, 5430, 5430L, 5435, 6/50/2, Austauschkissen, Ersatzkissen, selbstfärbend, Stempel, Stempelkissen |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 3,50* | € 6,33* | | | | | | | | 2 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 4,28* | € 6,70* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,78* | ab € 5,57* | € 8,32* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 6,75* | € 9,87* | | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 8,69* | € 12,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2 Stück (ab € 3,375* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|