Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierkorb rund 18l grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Papierkorb rund 18l grau
Papierkorb rund 18l grau
Artikel-Nr.:
     467-KATA177488
Herst.-Nr.:
     H6105882
EAN/GTIN:
     4012086052473
Suchbegriffe:
Kunststoff-Papierkorb
Kunststoffpapierkorb
Abfall-Korb
Abfallkorb
  • Papierkorb
  • Material und Form: Kunststoff, rund
  • Anzahl der Sortierfächer: 1
  • Ausstattung: Griffrand
  • Größe (Durchmesser x H): 310 x 320 mm
  • Volumen: 18 l
  • Farbe: lichtgrau
Weitere Informationen:
Durchmesser oben:
315 mm
Farbe:
grau
Farbname:
lichtgrau
Fassungsvermögen:
18 l
flammhemmend:
nein
Höhe:
335 mm
Marke:
Helit
Material:
Kunststoff
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
421
1
€ 5,95*
ab € 1,92*
€ 2,92*
2 Tage
50
1
€ 2,90*
ab € 2,00*
€ 3,00*
3
€ 4,00*
ab € 1,95*
€ 3,02*
Lager 467
310
1
€ 5,87*
ab € 1,96*
€ 3,02*
1
€ 7,95*
ab € 1,96*
€ 3,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
helit innovative Büroprodukte
H6106782
ab € 3,06*
Zubehör
helit innovative Büroprodukte
H6106795
ab € 2,97*
Zubehör
helit innovative Büroprodukte
H6116095
ab € 4,09667*
Zubehör
helit innovative Büroprodukte
H6220899
ab € 7,07*
Zubehör
TOP
311045
ab € 24,28*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0440
ab € 53,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.