Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetrahmen Duraframe selbstklebend A5 schwarz VE=2 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Magnetrahmen Duraframe selbstklebend A5 schwarz VE=2 Stück
Magnetrahmen Duraframe selbstklebend A5 schwarz VE=2 Stück
Magnetrahmen Duraframe selbstklebend A5 schwarz VE=2 Stück
Magnetrahmen Duraframe selbstklebend A5 schwarz VE=2 Stück
Magnetrahmen Duraframe selbstklebend A5 schwarz VE=2 Stück
Artikel-Nr.:
     467-KATA176404
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     4871-01
EAN/GTIN:
     4005546404851
Suchbegriffe:
Info-Rahmen
Inforahmen
Magnet-Rahmen
Magnetrahmen
  • selbstklebender Magnetrahmenschnelles und einfaches Auswechseln von Informationen durch aufklappbaren magnetischen RahmenAnwendung im Hoch- und Querformatdoppelseitige LesbarkeitIdentische Optik des Rahmens von beiden Seitenkann an glatte, tragfähige Oberflächen geklebt und z.B. von Glas wieder entfernt werden
Weitere Informationen:
Blattformat:
A5
Breite:
236 mm
Bruttogewicht:
0.11 kg
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
für Format:
A5
Höhe:
174 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Durable
Material:
Kunststoff
Packungsinhalt:
2 Stück
Verschluss:
Magnetverschluss
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
23
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 8,93*
€ 12,25*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 8,99*
€ 12,27*
Lager 467
13
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 9,36*
€ 12,75*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 9,83*
€ 13,45*
1
pro Packung
€ 6,78*
ab € 10,09*
€ 13,71*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,75*
€ 15,17
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,58*
€ 14,97
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,16*
€ 14,47
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,82*
€ 14,07
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,31*
€ 13,46
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 11,30*
€ 13,45
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,36*
€ 11,14
pro Packung
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
487307
ab € 19,37*
Ähnlich
Durable
487303
ab € 19,46*
Ähnlich
Durable
487301
ab € 19,84*
Ähnlich
Durable
487323
ab € 9,955*
Ähnlich
Durable
487207
ab € 7,855*
Ähnlich
Durable
487209
ab € 12,10*
Ähnlich
Durable
487203
ab € 6,72*
Ähnlich
Durable
487201
ab € 12,10*
Ähnlich
Durable
487202
ab € 6,72*
Ähnlich
Durable
487123
ab € 6,10*
Ähnlich
Durable
487001
ab € 6,78*
Ähnlich
Durable
487023
ab € 6,66*
Ähnlich
Durable
487223
ab € 10,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.