Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notenheft A5 quer VE=8 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Notenheft A5 quer VE=8 Blatt
Notenheft A5 quer VE=8 Blatt
Notenheft A5 quer VE=8 Blatt
Artikel-Nr.:
     467-KATA174040
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     31514C
EAN/GTIN:
     3329680315141
Suchbegriffe:
Gesangheft
Gesangsheft
Musikheft
Notenheft
  • Notenheft DIN A5 quer
  • 8 Blatt mit Zwischenlinien für Text
  • Besonders robuster Einband
  • Zweifarbig
  • flexibel mit abwischbarer Zellophanfolie kaschiert
  • satiniertes Papier
  • schneeweiß
  • holzfrei
  • 90g/ qm
  • Spezielle Glättung des Papieres für eine besonders angenehme und leichte Schriftführung
  • Format DIN A5 quer
  • 8 Blatt
Weitere Informationen:
Blattanzahl:
8 Blatt
Blattformat:
A5
Bruttogewicht:
0.058 kg
Lineatur:
Notenlinien
Marke:
Clairefontaine
Papiergewicht:
90 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Notenhefte, notenheft din a5 quer, gesangheft clairefontaine, musikheft a5, Grundschulheft, Schreibheft, Schulheft
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,08*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
1 Stück enthält 8 Blätter (ab € 0,135* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 625 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.