Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schulheft A5 Lineatur 1 16 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schulheft A5 Lineatur 1 16 Blatt
Schulheft A5 Lineatur 1 16 Blatt
Artikel-Nr.:
     467-KATA173808
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     331551C
EAN/GTIN:
     3329683315513
Suchbegriffe:
Heft liniert
Hefte liniert
Schreibheft
Schreibhefte
  • Lineatur 1
  • liniert grün hinterlegt
  • 1. Schuljahr
  • Besonders robuster Einband
  • Zweifarbig
  • flexibel mit abwischbarer Zellophanfolie kaschiert
  • satiniertes Papier
  • schneeweiß
  • holzfrei
  • 90g/ qm
  • Spezielle Glättung des Papieres für eine besonders angenehme und leichte Schriftführung
  • Format DIN A5
  • 16 Blatt
Weitere Informationen:
Blattanzahl:
16 Blatt
Blattformat:
A5
Bruttogewicht:
0.12 kg
Lineatur:
Lineatur 1
Marke:
Clairefontaine
Papiergewicht:
90 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Schulheft, Schulhefte, Grundschulheft Lineatur 1 A5, Schulheft Lineatur 1 A5, schulheft a5 lineatur 1, schulheft lineatur 1, schulheft, Deutschheft, Diarium, Kladde, liniert, Notizbuch, Schreibbuch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,59*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
1 Stück enthält 16 Blätter (ab € 0,03688* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 625 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.