Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtmappe A4 160g/qm Karton hellblau


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Sichtmappe A4 160g/qm Karton hellblau
Sichtmappe A4 160g/qm Karton hellblau
Artikel-Nr.:
     467-KATA164099
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     39500030
EAN/GTIN:
     4002432307425
Suchbegriffe:
Einschlagmappe
Flügelmappe
Jurismappe
Fenster-Mappe
  • Sichtmappe, oben und rechte Seite offen, mit großem transparentem Sichtfenster aus Pergamin und beschriftbarem Druckraster
  • Vorgangs-, Umlauf- und Korrespondenzmappe zum Sammeln, Vervollständigen und Weiterleiten von Unterlagen
  • Material: Karton 160 g/qm (RC)
  • Format: 220 x 307 mm, für A4
  • Farbe: hellblau
Weitere Informationen:
Abheftvorrichtung vorhanden:
nein
Beschriftungsfeld vorhanden:
ja
Blattformat:
A4
Breite:
220 mm
Bruttogewicht:
0.019 kg
Einstecktasche vorhanden:
nein
Farbe:
hellblau
Farbe der Rückseite:
hellblau
Farbe der Vorderseite:
hellblau
Farbname:
hellblau
Heftungsart:
lose
Höhe:
307 mm
Marke:
Leitz
Material:
Karton
Papiergewicht:
160 g/qm
Sichttasche auf dem Vorderdeckel:
ja
Umweltzeichen:
Blauer Engel
Vergabegrundlage Blauer Engel:
RAL-UZ 56
Vorteile Blauer Engel:
Vorteile für Umwelt und Gesundheit: Altpapiernutzung schont die Wälder; geringere Umweltbelastungen als bei der Herstellung mit Frischfasern; besonders schadstoffarm
Zertifikat:
Blauer Engel
Weitere Suchbegriffe: Fenstermappe, Sicht-Mappe, Sichtmappe, einschlagmappen karton, einschlagmappe din a4, einschlagmappe, 3950, Korrespondenzmappe, Umlaufmappe, Verteilermappe, Vorgangsmappe
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,22*
€ 0,32*
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,21*
€ 0,43*
Lager 467
96
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 0,21*
€ 0,45*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,90*
€ 1,21*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 0,45*
€ 0,54
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,43*
€ 0,51
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 0,41*
€ 0,49
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,32*
€ 0,38
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,30*
€ 0,36
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,28*
€ 0,33
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,27*
€ 0,32
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,21*
€ 0,25
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 0,21* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
39500015
ab € 0,21*
Ähnlich
Leitz
39500050
ab € 0,21*
Ähnlich
Leitz
39500025
ab € 0,21*
Ähnlich
Leitz
39500099
ab € 24,01*
Ähnlich
Leitz
39500001
ab € 0,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.