Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandkarton 500x300x300mm 30kg braun


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Versandkarton 500x300x300mm 30kg braun
Versandkarton 500x300x300mm 30kg braun
Artikel-Nr.:
     467-KATA160598
Hersteller:
     Smartbox Pro
Herst.-Nr.:
     222102420
EAN/GTIN:
     4250414105792
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
  • Versandkartons
  • aus Wellpappe
  • wiederverschließbar
  • braun
  • Traglast 30kg
  • 2-wellig
Weitere Informationen:
Breite innen:
30
Bruttogewicht:
0.714 kg
Farbe:
braun
Höhe innen:
30 cm
Länge innen:
50 cm
Marke:
smartboxpro
Material:
Wellpappe
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 5,50*
ab € 16,24*
€ 29,25*
Lager 467
3
pro Packung
€ 5,87*
ab € 21,75*
€ 31,20*
6 Tage
50
pro Paket
€ 6,99*
ab € 68,99*
€ 84,99*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,20*
€ 37,128
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 30,47*
€ 36,2593
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,05*
€ 32,1895
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,74*
€ 30,6306
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,21*
€ 29,9999
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 25,09*
€ 29,8571
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,75*
€ 25,8825
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,175* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Smartbox Pro
231 102 110
ab € 0,86*
Sonstiges
Smartbox Pro
231 102 210
ab € 19,76*
Sonstiges
Smartbox Pro
231 102 510
ab € 29,10*
Sonstiges
Smartbox Pro
231102010-10
ab € 5,63*
Sonstiges
Smartbox Pro
231102310-10
ab € 14,26*
Sonstiges
Smartbox Pro
231102610-150
ab € 55,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.