Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verpackungs- und Versandkarton A3+ 2-wellig braun


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Smartbox Pro 231 102 210 Aufbewahrungsbox Rechteckig Karton Beige
Smartbox Pro 231 102 210 Aufbewahrungsbox Rechteckig Karton Beige
Artikel-Nr.:
     467-KATA160573
Hersteller:
     Smartbox Pro
Herst.-Nr.:
     222102220
EAN/GTIN:
     4250414105754
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
  • Verpackungs- und Versandkarton 2-wellig
  • gute Stabilität und schöne Optik
  • einfacher Verschluss mit Packband
  • umweltfreundlich
  • Innenmaße: 427x304x200mm
  • Aussenmaße: 435x312x216mm
  • Gewicht 550g
  • Wellpappe
  • braun
Weitere Informationen:
Breite innen:
30.4
Bruttogewicht:
0.552 kg
Farbe:
braun
Farbname:
braun
Gesamtbreite:
43.5 cm
Gesamthöhe:
21.6 cm
Gesamttiefe:
31.2 cm
Gewicht:
0.55 kg
Höhe innen:
20 cm
Länge innen:
42.7 cm
Marke:
smartboxpro
Material:
Wellpappe
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 5,50*
ab € 19,87*
€ 28,97*
Lager 467
12
pro Packung
€ 5,87*
ab € 24,01*
€ 34,01*
7 Tage
50
pro Paket
€ 6,99*
ab € 47,63*
€ 62,61*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 34,01*
€ 40,4719
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 33,14*
€ 39,4366
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,66*
€ 35,2954
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,13*
€ 33,4747
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,74*
€ 33,0106
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 27,62*
€ 32,8678
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 24,01*
€ 28,5719
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,401* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Smartbox Pro
231 102 110
ab € 0,85*
Sonstiges
Smartbox Pro
231 102 410
ab € 16,20*
Sonstiges
Smartbox Pro
231 102 510
ab € 29,21*
Sonstiges
Smartbox Pro
231102010-10
ab € 5,59*
Sonstiges
Smartbox Pro
231102310-10
ab € 14,23*
Sonstiges
Smartbox Pro
231102610-150
ab € 55,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.