Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA159313 Herst.-Nr.: 831/2 EAN/GTIN: 4054596292987 |
| |
|
| | |
| - Flecken-Radierer.
- Größe (B x T x H): 110 x 70 x 30 mm.
- Farbe: weiß.
- Flecken werden mit etwas Wasser ohne Zugabe von Chemie wegradiert, entfernt tiefsitzenden Schmutz wie Malspuren, Filzstift, Permanentmarker, Fettschlieren, Kalk- und Rostflecken von den meisten harten Oberflächen.
- Packung mit 2 Stück.
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.006 kg | Marke: | Scotch Brite |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schwammradierer, Kunststoffradierer, Schaumradierer, Abrasivschwamm, Scheuer-Schwamm, Scheuerschwamm, Topf-Schwamm, Topfschwamm, fleckenradierer scotch-brite, fleckenradierer, Fleckenentferner, Fleckentferner, Reinigung |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 1,66* | € 2,97* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 5,49* | ab € 1,66* | € 2,99* | | | | | | | | | | pro Stück | € 7,95* | ab € 1,77* | € 3,28* | | | | Lager 467 | | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 2,04* | € 3,67* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 1,80* | € 4,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|