Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandkarton A4 304x217x110mm 1-wellig braun


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Versandkarton A4 304x217x110mm 1-wellig braun
Versandkarton A4 304x217x110mm 1-wellig braun
Artikel-Nr.:
     467-KATA159244
Hersteller:
     Smartbox Pro
Herst.-Nr.:
     222101120
EAN/GTIN:
     4250414105556
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
  • Verpackungs- und Versandkarton 1-wellig
  • gute Stabilität und schöne Optik
  • einfacher Verschluss mit Packband
  • Format A4
  • Innenmaß: 304x217x110mm
  • Aussenmaß: 309x222x120mm
  • Gewicht 157g
  • braun
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
1-wellig
Breite innen:
21.7
Bruttogewicht:
0.158 kg
Farbe:
braun
Farbname:
braun
Gesamtbreite:
30.9 cm
Gesamthöhe:
12 cm
Gesamttiefe:
22.2 cm
Gewicht:
0.157 kg
Höhe innen:
11 cm
Länge innen:
30.4 cm
Marke:
smartboxpro
Material:
Wellpappe
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 5,50*
ab € 11,78*
€ 17,59*
Lager 467
13
pro Packung
€ 5,87*
ab € 14,62*
€ 20,97*
6 Tage
50
pro Paket
€ 6,99*
ab € 41,98*
€ 56,13*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,97*
€ 24,9543
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,63*
€ 24,5497
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,99*
€ 23,7881
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,88*
€ 22,4672
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,35*
€ 21,8365
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 18,10*
€ 21,539
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,62*
€ 17,3978
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,731* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Smartbox Pro
231 110 325
ab € 5,65*
Sonstiges
Smartbox Pro
231101220-20
ab € 12,60*
Sonstiges
Smartbox Pro
231101020-20
ab € 6,73*
Sonstiges
Smartbox Pro
231101320-20
ab € 17,71*
Sonstiges
Smartbox Pro
231101420-20
ab € 18,88*
Sonstiges
Smartbox Pro
231101520-20
ab € 20,34*
Sonstiges
Smartbox Pro
231101620-20
ab € 23,47*
Sonstiges
Smartbox Pro
231101720-20
ab € 30,67*
Sonstiges
Smartbox Pro
231110225-25
ab € 9,92*
Sonstiges
Smartbox Pro
231110125-25
ab € 0,24*
Sonstiges
Smartbox Pro
231110425-25
ab € 11,37*
Sonstiges
Smartbox Pro
231110625-25
ab € 18,39*
Sonstiges
Smartbox Pro
231110725-25
ab € 21,06*
Sonstiges
Smartbox Pro
231110825-25
ab € 24,04*
Sonstiges
Smartbox Pro
231110525-25
ab € 17,54*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.