Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pinwand Blackboard Prestige 180x120cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pinwand Blackboard Prestige 180x120cm
Pinwand Blackboard Prestige 180x120cm
Artikel-Nr.:
     467-KATA148883
Hersteller:
     Quartet
Herst.-Nr.:
     QBPF1812
EAN/GTIN:
     0034138598177
Suchbegriffe:
Pinboard
Pinntafel
Pinnwand
Pintafel
  • Pinnwand aus schwarzem, hochdichtem Schaumstoff
  • Pinn-Nadeln dringen leicht ein, haften hervorragend und hinterlassen nach dem herausziehen keine groben Löcher (selbstverschließende Oberfläche), zeitgemäßer High-Tech-Look.
  • Basis: feuchtigkeitsbeständige und verzugsfreie Faserplatte, robuste Tafelkonstruktion mit Prestige Aluminiumrahmen in modernem Flachbildschirm-Design.
  • Ideal als schwarzes Brett in Empfangshallen und Eingangsbereichen.
  • Format/Größe: 180x120cm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
9.7 kg
Eckenfarbe:
schwarz
Marke:
Quartet
Produktbreite:
180 cm
Produkthöhe:
120 cm
Rahmenfarbe:
silber
Rahmenmaterial:
Aluminium
Tafelfarbe:
schwarz
Tafelfläche:
Schaumstoff
Weitere Suchbegriffe: Pinwand, Pinwände, Textilboard, Textiltafel, pinboard, Pinnboard
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 288,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 379,15*
€ 451,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 373,16*
€ 444,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 327,97*
€ 390,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 309,85*
€ 368,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 300,89*
€ 358,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 288,49*
€ 343,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herlitz
8770356
ab € 1,79*
Zubehör
Herlitz
8859142
ab € 4,78*
Zubehör
ALCO Albert
660-26
ab € 0,30*
Zubehör
ALCO Albert
660-15
ab € 0,33*
Zubehör
ALCO Albert
660-13
ab € 0,33*
Zubehör
ALCO Albert
660-22
ab € 0,33*
Zubehör
ALCO Albert
660-18
ab € 0,33*
Zubehör
ALCO Albert
660-11
ab € 0,33*
Zubehör
ALCO Albert
660-10
ab € 0,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.