| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA147021 Herst.-Nr.: R2081B6 EAN/GTIN: 4250102411167 |
| |
|
| | |
| - Ordnerdrehsäule mit 6 Etagen
- DIN A4 hoch
- Durchmesser 81 cm
- gesamt drehbar
- Größe: H228 cm
- für 144 Ordner
- Farbe: grau
Weitere Informationen: | | Anzahl Etagen: | 6 | Durchmesser Drehsäule: | 81 cm | Etagen einzeln drehbar: | nein | Farbe: | grau | Farbname: | grau | Höhe der Drehsäule: | 228 cm | Marke: | Reef | maximales Fassungsvermögen (Ordner): | 144 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Aktenrondell, Drehsäule, Ordner, Ordner-Regal, Ordnerablage, OrdnerRegal, Regal |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 342,51* | € 412,03* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 355,87* | € 428,73* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 377,64* | € 453,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|