Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringbuch Kreacover A4+ 4 Ringe 30mm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ringbuch Kreacover A4+ 4 Ringe 30mm weiß
Ringbuch Kreacover A4+ 4 Ringe 30mm weiß
Ringbuch Kreacover A4+ 4 Ringe 30mm weiß
Ringbuch Kreacover A4+ 4 Ringe 30mm weiß
Ringbuch Kreacover A4+ 4 Ringe 30mm weiß
Artikel-Nr.:
     467-KATA139620
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     51842E
EAN/GTIN:
     3130639518427
Suchbegriffe:
Panorama-Ringbuch
Präsentationsordner
Präsentationsringbuch
Ringbuch
  • Präsentationsringuch mit 3 Aussen- und 2 Innentaschen.
  • 4-Ring-Reissmechanik.
  • D-Ring-Mechanik.
  • Farbe: weiß
  • Format/Größe: 320x275 mm
  • Gerätetyp: 30 mm
Weitere Informationen:
Anzahl Ringe:
4
Blattformat:
A4+
Breite:
275 mm
Bruttogewicht:
0.374 kg
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Höhe:
320 mm
Marke:
Exacompta
Material:
PVC (Polyvinylchlorid)
Ringdurchmesser:
30 mm
Rückenbreite:
50 mm
Taschen:
3 Außentaschen, 2 Innentaschen
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,50*
ab € 2,29*
€ 3,00*
Lager 467
362 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 2,93*
€ 3,10*
6 Tage
1018
10
€ 12,00*
ab € 3,28*
€ 3,28*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
51825E
ab € 3,10*
Zubehör
Exacompta
51840BE
ab € 1,95*
Zubehör
Exacompta
51840NE
ab € 26,08*
Zubehör
Exacompta
51840E
ab € 2,02*
Zubehör
Exacompta
51941E
ab € 2,04*
Zubehör
Exacompta
51989E
ab € 2,43*
Zubehör
Exacompta
51189E
ab € 2,24*
Zubehör
Exacompta
51229E
ab € 14,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.