Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA095151 Herst.-Nr.: 745 EAN/GTIN: 4007735007454 |
| |
|
| | |
| - Gummiringe, Naturkautschuk
- Dehnfähig, spannkräftig, haltbar
- Spezifisch leicht, dadurch hohe Stückzahl
- Packung mit 1000 g
- Farbe: rot
- Nr.10
- Durchmesser 65 mm
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | Karton mit Griffloch | Bruttogewicht: | 1 kg | Durchmesser: | 65 mm | Farbe: | rot | Farbname: | rot | Marke: | Alco | Material: | Naturkautschuk | Packungsinhalt: | 1kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: gummiband rot, Band, Gummi, Gummi-Band, Gummi-Ring, Gummibänder, GummiRing, Gummiringe, Ring |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Paket | € 5,95* | ab € 5,65* | € 8,49* | | | | | | | | | | pro Paket | € 6,95* | ab € 5,55* | € 8,60* | | | | | | | | | | pro Paket | € 7,95* | ab € 5,89* | € 9,06* | | | | Lager 467 | | | | | | pro Paket | € 5,87* | ab € 6,52* | € 9,69* | | | | | | | | | | | pro Paket | € 4,30* | ab € 10,89* | € 15,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 1.000 Gramm (ab € 0,00652* pro Gramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|