Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA088462 Herst.-Nr.: 257004 EAN/GTIN: 4005546265032 |
| |
|
| | |
| - Sichthefter
- transparenter Vorderdeckel vorhanden
- Beschriftungsfeld vorhanden
- Material der Heftmechanik: PVC
- beweglicher Heftfalz vorhanden
- Einschubkanal für Hängeschiene 1531
- Werkstoff: Hartfolie
- Stärke: 2 mm
- Verwendung für Papierformate: DIN A4
- Farbe: gelb
Weitere Informationen: | | Abheftvorrichtung vorhanden: | ja | Beschriftungsfeld vorhanden: | ja | Blattformat: | A4+ | Bruttogewicht: | 0.035 kg | Einstecktasche vorhanden: | nein | Farbe: | gelb | Farbe der Rückseite: | gelb | Farbe der Vorderseite: | transparent | Farbname: | gelb | Heftungsart: | kaufm. Heftung | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Durable | Material: | PVC (Polyvinylchlorid) | Sichttasche auf dem Vorderdeckel: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schnell-Hefter, Schnellhefter, Klarsichthefter, Sicht-Hefter, Sichthefter, durable sichthefter gelb, angebotshefter durable, angebotshefter gelb, Folienhefter, Hefter, Kunststoff, Kunststoff-Sichthefter, Kunststoffhefter, KunststoffSichthefter, Plastikhefter |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 50 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 0,37* | € 0,56* | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 0,35* | € 1,84* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 0,98* | € 1,84* | | | | | 12 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 1,80* | € 2,39* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 15,27* | € 33,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 28,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|