Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 467-KATA071989 Herst.-Nr.: 148472 EAN/GTIN: 4005401484721 |
| |
|
|  |  |
 | - Kugelschreiber BASIC Metall matt
- Druckmechanik
- Typbezeichnung der Mine: speziell: 148712, 148713
- Ausführung Mine: B, schwarz, dokumentenecht, Mine auswechselbar
- Ausführung Stift: Metall, Ergonomische Griffzone mit Soflackbeschichtung, farblich abgesetzt
- Ausführung Clip: Metall, silber
- Schaft in zwei Varianten: Metall hochglänzend oder matt verchromt
- Ergonomische Griffzone mit Softlackbeschichtung, farblich abgesetzt
- Kugelschreiber mit Grossraummine Blau, Breite B
- Farbe des Schaftes: Metall matt
Weitere Informationen:  |  | Ausführung der Griffzone: | gummierte Griffzone | Ausführung der Vorschubmechanik: | Druckmechanik | dokumentenecht: | ja | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Faber Castell | Produktbezeichnung: | Kugelschreiber | Schaftfarbe: | silber | Stiftart: | Kugelschreiber | GPSR: | Faber-Castell AG, Nürnberger Str., 2, 90546, Stein, Deutschland, www.faber-castell.de, info@faber-castell.de, +49 911 9965 0 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |