Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zellglasbeutel 115x190mm VE=10 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zellglasbeutel 115x190mm VE=10 Stück
Zellglasbeutel 115x190mm VE=10 Stück
Artikel-Nr.:
     467-KATA066166
Hersteller:
     Folia
Herst.-Nr.:
     281
EAN/GTIN:
     4001868002812
Suchbegriffe:
Kreuzbodenbeutel
Cellglasbeutel
Zellglasbeutel
folia cellglasbeutel
  • Zellglasbeutel, lebensmittelechte Folie mit Boden, ohne Aufdruck.
  • Format/Größe: 115x190 mm
  • Packungsinhalt: 10 Stück
Weitere Informationen:
Breite:
115 mm
Farbe:
transparent
Farbname:
transparent
Länge:
190 mm
Marke:
Folia
Material:
Folie
Packungsinhalt:
10 Stück
Weitere Suchbegriffe: cellglasbeutel - 11,5 x 19 cm, zellglasbeutel, Beutel, Keksbeutel, Kekstüte, Kunststoffbeutel, Plastiktüte, Tüte
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 1,22*
€ 1,86*
Lager 467
848
1
€ 5,87*
ab € 1,20*
€ 1,87*
1 Tag
848
1
€ 5,49*
ab € 1,24*
€ 1,89*
3 Tage
120
10
€ 5,80*
ab € 1,56*
€ 2,09*
1
€ 5,50*
ab € 1,25*
€ 2,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bialetti
0001163
ab € 19,66*
Sonstiges
Folia
282
ab € 1,36*
Sonstiges
Folia
289
ab € 1,25*
Sonstiges
Folia
280
ab € 1,10*
Sonstiges
Folia
283
ab € 1,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.