Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA057604 Herst.-Nr.: LP716 EAN/GTIN: 4004360997327 |
| |
|
| | |
| - PC-beschriftbare Hängeschilder, Format 38 x 55 mm, für Preis- und Warenauszeichnung, mit Aufhängeloch.
- Dank ultra-feiner Microperforation garantiert leichtes Abtrennen undexakte Kanten wie geschnitten.
- Stabiler weißer Karton, 200 g, für alle InkJet- und Laser-Drucker sowie Kopierer.
- Inkl. Beschriftungs-Software mit Barcode-Erstellung (für Windows 95/98/2000/NT/ME/XP).
- Tipp: Anschießpistole und Nylonfäden zum Befestigen der Schilder gibt's im Sigel Sortiment.
- Farbe: weiß
- Format/Größe: 38x55 mm (A4)
- Inhalt: 750 ST=30 BL
- Sonstiges: 200 g
Weitere Informationen: | | Anzahl Etiketten je Blatt: | 25 | Anzahl Etiketten je Packung: | 750 | Breite: | 38 mm | Bruttogewicht: | 0.462 kg | Farbe: | weiß | Farbname: | weiß | Marke: | Sigel | Material: | Papier |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hängeetikett, Kartonanhänger, Kartonetikett, Stückwarenanhänger, Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Preisauszeichnung, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, inkjetetiketten weiß, inkjet etiketten, laseretiketten sigel, Anhänger, Auszeichnungs, Auszeichnungs-Schild, AuszeichnungsSchild, Colli, Colli-Anhänger, ColliAnhänger, Hängeschild, Konfektionsanhänger, Preis, Preis-Anhängeschild, Preis-Hängeschild, PreisAnhängeschild, PreisHängeschild, Preisschild, Schild, Stückwaren |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Paket | € 4,75* | ab € 19,71* | € 27,18* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Paket | € 5,49* | ab € 19,69* | € 27,21* | | | | | | | | | | pro Paket | € 5,50* | ab € 19,35* | € 27,51* | | | | Lager 467 | | | | | | pro Paket | € 5,87* | ab € 22,58* | € 30,83* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 32,52* | € 43,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 30 Blätter (ab € 0,75267* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|