Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-1033080 Herst.-Nr.: LP716 EAN/GTIN: 4004360997327 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Sigel LP716 - Etiketten - weiß - 38 x 55 mm - 200 g/m2 - 750 Stck. (30 Bogen x 25) | Gruppe | Druckerverbrauchsmaterial | Hersteller | Sigel | Hersteller Art. Nr. | LP716 | Modell | LP716 | EAN/UPC | 4004360997327 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Sigel LP716 - Etiketten - 750 Stck. | Medientyp | Etiketten | Mediengröße | 38 x 55 mm | Drucktechnologie | Tintenstrahl, Laser | Format Medien mit Karten | A4 (210 x 297 mm) | Mediengewicht | 200 g/m2 | Medienfarbe | Weiß | Anz. Karten/Etiketten pro Blatt/Rolle | 25 | Anz. Medien mit Karten | 30 Bogen | Enthaltene Menge | 750 Stck. | Ausführliche Details Media | | Medientyp | Etiketten | Mediengrößen | 38 x 55 mm | Drucktechnologie | Tintenstrahl, Laser | Format Medien mit Karten | A4 (210 x 297 mm) | Medienfarbe | Weiß | Anz. Karten/Etiketten pro Blatt/Rolle | 25 | Anz. Medien mit Karten | 30 Bogen | Enthaltene Menge | 750 Stck. | Mediengewicht | 200 g/m2 | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,5 kg | Medientyp: | Etiketten | Mediengrößen: | 38 x 55 mm | Drucktechnologie: | Tintenstrahl, Laser | Format Medien mit Karten: | A4 (210 x 297 mm) | Medienfarbe: | Weiß | Anz. Karten/Etiketten pro Blatt/Rolle: | 25 | Anz. Medien mit Karten: | 30 Bogen | Enthaltene Menge: | 750 Stck. | Mediengewicht: | 200 g/m2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hängeetikett, Kartonanhänger, Kartonetikett, Stückwarenanhänger, Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Preisauszeichnung, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, inkjetetiketten weiß, inkjet etiketten, laseretiketten sigel, sigel, lp716, weiß, stck, hängeschilder, spezialkarton, aufhängelochung, g/m², stck., bogen, etiketten, hngeschilder, inkjetlaserkopierer, aufhngelochung, inkjet, laser, kopierer, g/qm, inkjet/laser/kopierer, stück, hängeetiketten, hngeetiketten |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Paket | € 4,75* | ab € 19,79* | € 27,21* | | | | | 8 Tage | | | | | pro Paket | € 5,49* | ab € 19,78* | € 27,25* | | | | | | | | | | pro Paket | € 5,50* | ab € 19,23* | € 27,55* | | | | | 10 Tage | | | | | pro Paket | € 5,87* | ab € 22,71* | € 30,88* | | | | Lager 2753 | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 32,55* | € 43,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|