Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA046017 Herst.-Nr.: D90154162 EAN/GTIN: 4009746001698 |
| |
|
| | |
| - Kugelschreiber mit markant geformtem Schaft und griffiger Oberflächenbeschichtung
- verchromte Beschläge
- ausgestattet mit Spacetec-Mine schwarzschreibend
- Farbe: silber
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | Spacetec, Überkopfschreibend | Bruttogewicht: | 0.1 kg | dokumentenecht: | ja | Farbe des Clips: | silber | Händigkeit: | beidhändig | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Diplomat | Minensystem: | Gasdruckmine | Schaftfarbe: | silber | Stiftart: | Kugelschreiber |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 9,17* | € 13,94* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 9,26* | € 14,11* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 11,43* | € 16,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|