Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sortierstation Styrorac Trennwände schwarz VE=5 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Sortierstation Styrorac Trennwände schwarz VE=5 Stück
Sortierstation Styrorac Trennwände schwarz VE=5 Stück
Artikel-Nr.:
     467-KATA044660
Hersteller:
     Styro
Herst.-Nr.:
     280-3015.95
EAN/GTIN:
     7612176112482
Suchbegriffe:
Postsortieranlage
Postsortierstation
Sortierstation
Wandsortieranlage
  • Styrorac Trennwand
  • für styrorac-Serie
  • Material: Polystyrol
  • Größe (B x T x H): 3 x 231 x 240 mm
  • Farbe: Schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
3 mm
Bruttogewicht:
0.874 kg
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Höhe:
240 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Styro
Material:
PS (Polystyrol)
Packungsinhalt:
5 Stück
Tiefe:
231 mm
Weitere Suchbegriffe: postsortieranlage styro, postsortieranlage, sortierstation schwarz, Briefkorb, Briefkorb-Trennwand, BriefkorbTrennwand, Stehsammler, Stehsammler-Trennwand, StehsammlerTrennwand, Trennwand
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
8
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 11,08*
€ 16,31*
1
pro Paket
€ 7,95*
ab € 10,73*
€ 16,32*
1
pro Paket
€ 5,50*
ab € 11,63*
€ 18,04*
Lager 467
2
1
pro Paket
€ 5,87*
ab € 12,40*
€ 18,09*
2 Tage
20
1
pro Paket
€ 5,50*
ab € 15,33*
€ 22,06*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 18,09*
€ 21,53
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 17,90*
€ 21,30
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 16,72*
€ 19,90
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 16,44*
€ 19,56
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 14,93*
€ 17,77
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 14,92*
€ 17,75
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 12,40*
€ 14,76
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 2,48* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Styro
280-304.02
ab € 1,56*
Ähnlich
Styro
282-03407.38
ab € 50,61*
Ähnlich
Styro
282-03407.98
ab € 50,86*
Ähnlich
Styro
282-03007.38
ab € 35,24*
Ähnlich
Styro
282-03007.98
ab € 35,30*
Ähnlich
Styro
282-03007.99
ab € 46,58*
Ähnlich
Styro
280-3123.80
ab € 10,85*
Ähnlich
Styro
280-3015.35
ab € 10,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.