Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rolllöscher schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rolllöscher schwarz
Rolllöscher schwarz
Artikel-Nr.:
     467-KATA043169
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     80201
EAN/GTIN:
     4003801002750
Suchbegriffe:
Ersatzrolle Rolllöscher
Abdeckbandabroller
Korrektur-Roller
Korrekturroller
  • WEDO Rollöscher schwarz.
  • Aus hochwertigem ABS-Kunststoff, mit einer eingebauten Rolle aus bestem Löschpapier ausgestattet.
  • Größe: 6,4 x 8,4 x 8,7 cm.
Weitere Informationen:
Breite:
84 mm
Bruttogewicht:
0.094 kg
Farbname:
schwarz
Höhe:
87 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
64 mm
Marke:
Wedo
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Fließpapier, Löschblätter, Löschpapier, Löschpapierblock, Saugpapier, Vliespapier, Roll-Löscher, Rolllöscher, wedo roll-löscher, roll-löscher, Löscher, Löschpapier-Rolle, Löschpapierrolle, Löschwiege, Roll, Rolle
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
28
€ 5,49*
ab € 3,82*
€ 6,34*
€ 5,50*
ab € 4,11*
€ 7,62*
Lager 467
17
€ 5,87*
ab € 4,87*
€ 7,85*
€ 4,16*
ab € 5,17*
€ 8,25*
1 Tag
28
€ 4,99*
ab € 5,73*
€ 8,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.